YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
天井埋め込み取付金具
付属品
天井マウントブラケット×1、レンチ×1、M4ネジ ×3本
材質
SECC&PC
色
ホワイト
耐荷重(kg)
1
本体質量(g)
320
寸法(Φ×mm)
166×75.8
使用条件
-40℃~60℃ / 0~90%RH
使用場所
屋内
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13155250
CP39A
オープン
¥
4,398
¥
3,198
アウトレット
¥
3,518
(税込)
当日出荷
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください