板盛 本体

板盛 本体 エフピコ

豪華な寿司容器。にぎり3×4貫。

材質PSP 寸法(mm)224×185×23 舞姫赤 耐熱温度(℃)80 電子レンジ不可 内容量1ケース(50枚×12袋)
注意
※蓋は別売り。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13160439 3-4 舞姫赤
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする