エフピコ
氷河 本体
豪華な寿司容器。にぎり1×5貫用。
材質
PSP
寸法(mm)
248×108×27
色
花錦
耐熱温度(℃)
80
電子レンジ
不可
内容量
1ケース(50枚×20袋)
注意
※蓋は別売り。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13160798
1-5(V1) 花錦
オープン
¥
19,980
¥21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980