フードパック

フードパック エフピコチューパ

定番のフードパック。非嵌合のため、テープや輪ゴムで蓋を止めてご利用ください。※サイズ表記は、蓋を閉じたときの外寸です。高さは、本体+蓋の合計になります。

材質OPS 外形寸法(mm)(本体+蓋):168×100×32 本体高さ(mm)30 フタ高さ(mm)2 内容量1ケース(100枚×40袋)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13165479 F-2-C
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする