寿司容器 本体(N)
ちらし寿司などにおすすめの丸桶型弁当容器。
材質UF
色雅赤
寸法(Φ×mm)154×37
耐熱温度(℃)85
電子レンジ不可
内容量1ケース(50枚×16袋)
注意
※蓋は別売り。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 1,800 / 税込 ¥ 1,980 |
離島 | 数量1につき | ¥ 1,800 / 税込 ¥ 1,980 |
ちらし寿司などにおすすめの丸桶型弁当容器。
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 1,800 / 税込 ¥ 1,980 |
離島 | 数量1につき | ¥ 1,800 / 税込 ¥ 1,980 |