バイオカップ APU
クリーンカップAPSより機械適正がアップ!フランジ部の面積を広くすることで超音波シールがしやすく、リブ形状を工夫することで強度と密封性を上げ、液漏れを減らしました。蓋にリブをいれたのでスタックも安定します。本体のみ、蓋は別売りです。
材質バイオPET
寸法(mm)150×150×25
容量(mL)約370
商品タイプ本体のみ
内容量1ケース(100枚×9袋)
クリーンカップAPSより機械適正がアップ!フランジ部の面積を広くすることで超音波シールがしやすく、リブ形状を工夫することで強度と密封性を上げ、液漏れを減らしました。蓋にリブをいれたのでスタックも安定します。本体のみ、蓋は別売りです。