RHF ラトフ
ラップ・トップシール・フタが選べる無敵のフラットトップ形状。人手不足や繁忙時間帯での使い分けが可能です。縦にも横にもラベルが貼れる。小スペースの縦陳列にも対応できるので、小型店様にもおすすめ。従来品より断熱性をアップし、レンジアップ後に持っても熱すぎないあんしん設計。耐熱温度130℃。本体のみ、蓋は別売りです。[あまた青]土の味わい深さが手作りの温かみを感じさせる陶器模様。
材質PPH
寸法(mm)180×131×36
色青
容量(mL)約440
内容量1ケース(50枚×10袋)