クリーンカップ フレア
器に盛られたイメージをそのまま再現できる容器です。サラダや惣菜などに最適です。本体のみ、蓋は別売りです。
材質A-PET
寸法(mm)195×195×45
色黒
容量(mL)約1090、首下:440
内容量1ケース(50枚×8袋)
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 1,800 / 税込 ¥ 1,980 |
離島 | 数量1につき | ¥ 1,800 / 税込 ¥ 1,980 |