【防犯カメラ作動中】ターポリン 養生幕 シート
ハッキリ分かりやすい色と文字で遠目からでも分かりやすく目立ちます。
周囲ロープ縫込み補強。4辺をしっかり補強するので強度があります。
ハトメ450mmピッチ加工。4隅以外にもハトメがあるため、風が強い場所でもしっかり止めることが可能です。
雨や風にも耐久性があるので屋外での長期使用に最適です。
用途営業をしながらの店舗やテナントの建物の改装・改築の必需品。丈夫なターポリン製(防炎)養生幕
材質ターポリン(防炎)
文字内容防犯カメラ作動中
取付方式吊り下げ
加工内容周囲ロープ縫込み、ハトメ450mmピッチ加工
内容量1枚
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。※強風などによる落下などを防止するため、設置の際はしっかりと取付けられていることを確認してご使用ください。
※取付用のひもは付属しておりません。