グリーンクロス
工事用LEDルーフ灯(青) 12V24V兼用
回転しない常時点灯仕様の青色LEDライトになります。独立して稼働する3個の強力マグネットでフラット面でないルーフ部分にもがっちりと取付可能です。車両のシガーソケットから電源を確保できます。
用途
工事、緊急時の車両の視認性向上に。
色
青
電源(V)
DC12-24兼用、シガーソケット
コード長さ(m)
3.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
201×143×142
保護等級
IP67
取付け方法
底面ラバーマグネット
点灯方式
常時全灯
光度(cd)
192
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※使用電圧が定格電圧より高かったり低かったりすると、製品の寿命の短縮や作業時の不具合が発生しますので、使用電圧の±5%以内の範囲内にあわせてください。
※グローブと本体にシンナーやベンゼンなど化学物質に触れないようにして下さい、商品の変色や変形の恐れがあります。 ※製品に強い衝撃を与えないで下さい。コード線を引っ張らないで下さい、故障の原因となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13264775
1108130511
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください