23.8インチ DICOM色域(参照用)対応 ディスプレイ(1920x1080/IPS/ノングレア/HDMI/DP/チルト/スイベル/高さ調節/ピボット)
写真家やグラフィックデザイナーなど、多くの画像や映像の専門家が好んで使用するされるどの角度から見ても色変化が少なく、発色が鮮やかで自然な色合いを表示できるIPSパネルを採用。ソフトウェア「OnScreen Control」を付属。画面の明るさやピクチャーモードを調整。また、画面上のウィンドウを自動整列させる「Screen Split」、アプリケーションごとにピクチャーモードを変更する「My Application Preset」など、全てをマウス操作で時短をサポート。130mmの高さ調整、178°/178°のスイベル(横角度調整)、前:-5°~後:35°のチルト(縦角度調整)、左90°/右90°回転のピボットに対応。姿勢や使用環境に合わせた画面の配置が可能です。
サイズ(inch)23.8
表面処理ノングレア
コントラスト比1000:1
解像度1920×1080
色(本体)ブラック
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS
内容量1個