DT用 PC3L-14900 DDR3L-1866 240p UDIMM 1.5/1.35v共用 16GB(8GBx2)
国内製造の日本製メモリー。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。
規格DDR3L-1866
ピン数(ピン)240
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(GB)16(8×2)
メモリーモジュール規格PC3L-14900
メモリーインターフェイスUDIMM
内容量1個
国内製造の日本製メモリー。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。