SV用 PC3L-10600 DDR3L-1333 240pin RDIMM 2RK 1.5v/1.35v共用 8GB(4GBx2)

SV用 PC3L-10600 DDR3L-1333 240pin RDIMM 2RK 1.5v/1.35v共用 8GB(4GBx2) CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ) SV用 PC3L-10600 DDR3L-1333 240pin RDIMM 2RK 1.5v/1.35v共用 8GB(4GBx2) CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ) SV用 PC3L-10600 DDR3L-1333 240pin RDIMM 2RK 1.5v/1.35v共用 8GB(4GBx2) CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ) SV用 PC3L-10600 DDR3L-1333 240pin RDIMM 2RK 1.5v/1.35v共用 8GB(4GBx2) CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ) SV用 PC3L-10600 DDR3L-1333 240pin RDIMM 2RK 1.5v/1.35v共用 8GB(4GBx2) CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ) SV用 PC3L-10600 DDR3L-1333 240pin RDIMM 2RK 1.5v/1.35v共用 8GB(4GBx2) CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ) SV用 PC3L-10600 DDR3L-1333 240pin RDIMM 2RK 1.5v/1.35v共用 8GB(4GBx2) CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ) SV用 PC3L-10600 DDR3L-1333 240pin RDIMM 2RK 1.5v/1.35v共用 8GB(4GBx2) CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)

国内製造の日本製メモリー。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。

規格DDR3L-1333 ピン数(ピン)240 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(GB)8(4×2) メモリーモジュール規格PC3L-10600 メモリーインターフェイスRDIMM 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13266498 CB4GX2-D3LRE133382
オープン
32,980
36,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする