Nヒートベスト服本体

Nヒートベスト服本体 NSP

首元までカバーするラウンドネック形状で、包まれるような暖かさ。
内側のアルミ素材と中綿構造で保温性を向上

用途冬の屋外作業や工場、倉庫での作業、通勤、レジャー等、様々な環境で活躍します。 種別ベスト ブラック 機能発熱・防寒 素材表側(ポリエステル90%、ポリウレタン10%)、裏側(ポリエステル100%)、キルト(ポリエステル100%) 内容量1着
注意
※服単体になります。発熱体、バッテリー、充電器が別売になります。
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13268029 NC-5141/ブラック/M M 39 60 88(最大94)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13268038 NC-5141/ブラック/L L 41 62 92(最大98)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13268047 NC-5141/ブラック/2L 2L 43 64 96(最大102)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13268056 NC-5141/ブラック/3L 3L 45 66 100(最大106)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13268065 NC-5141/ブラック/4L 4L 49 68 112(最大118)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする