曜日別特売

Type-C to C ケーブル

Type-C to C ケーブル - デジフォースType-C to C ケーブル - デジフォースType-C to C ケーブル - デジフォースType-C to C ケーブル - デジフォースType-C to C ケーブル - デジフォースType-C to C ケーブル - デジフォースType-C to C ケーブル - デジフォース
(1件のレビュー)

スタイリッシュなデザインと豊富なカラーバリエーション。Type-C(オス)-Type-C(オス)ケーブル。
Type-C端子に対応したスマートホン・タブレット端末・ノートPC・ゲーム機などに、最大出力100Wの急速充電をサポート。
接続する機器がPD対応の場合は充電時間を短縮することが可能です。
優れた耐久性で触ったときの質感が良い編込み仕様の高耐久ナイロンケーブルは、断線がしにくい素材なので耐久性に優れています。また、抜き差しテストなどの厳格な耐久テストをクリアしたケーブルです。
USB2.0規格に対応しているので最大480Mbpsでのデータ転送が可能(映像出力は非対応)。E-Marker(イーマーカー)搭載により、過充電や発熱を防止し安全に高速充電を行います。

規格USB PD(Power Delivery)対応最大出力(W)100(5A/20V)対応コネクタ形状USB Type-Cオス - USB Type-Cオス対応機種Type-C端子に対応したスマートホン・タブレット端末・ノートPC・ゲーム機・その他のデジタル端末に対応。インターフェースUSB2.0規格準拠(E-Marker搭載)転送速度(Mbps)最大480RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)約3.6内容量1本
注意
※接続する機器によって急速充電ができない場合があります。
※ケーブル長さは、コネクタの長さは含まれておりません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13270576D0072BKブラック1
909899
729
アウトレット
802(税込)
当日出荷
残り57点です
13270540D0072OGオリーブグリーン1
909
取扱い終了
13270549D0072NBネイビーブルー1
909
取扱い終了
13270558D0072WHホワイト1
909
取扱い終了
13270567D0072CGチャコールグレー1
909
取扱い終了
13270585D0073OGオリーブグリーン2
909
取扱い終了
13270594D0073NBネイビーブルー2
909
取扱い終了
13270610D0073WHホワイト2
909
取扱い終了
13270619D0073CGチャコールグレー2
909
取扱い終了
13270628D0073BKブラック2
909
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-06-06
用途: 携帯電話の充電
不動産業

コネクター部が小さくスタイリッシュでとても気に入っています。また、カラーバリエーションも多く値段も安いのでパフォーマンスに優れています。是非おすすめしたい商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする