N95マスク 1箱20枚 米国NIOSH承認 折りたたみ型 個包装

N95マスク 1箱20枚 米国NIOSH承認 折りたたみ型 個包装 Benehal

米国NIOSH(国立労働衛生研究所)認定のN95対応規格マスク 。
立体構造で口元を圧迫しにくく、長時間の使用でも快適性が持続します。
頭かけなので耳に負担がありません。
金属製のワイヤーと内側のクッションで鼻の形にフィットします。
1枚ずつ個包装されているので衛生的。

用途感染症予防、飛沫防止、PM2.5対策など 材質(中層)PPニードルパンチ不織布、(ノーズワイヤー)金属+プラスチック素材 形状カップ型 寸法(mm)115×160(±5) ホワイト 質量(g)9.6(±0.3) 入数(枚)20 材質(フィルター)PPメルトブロー高ろ過不織布 包装形態個包装 対象風邪・ウイルス・飛沫・PM2.5 材質(内層)PPスパンボンド不織布 材質(外層)PPスパンボンド不織布 ひもタイプオーバーヘッド 内容量1箱(20枚)
注意
※医療用マスクではございません。
※ガスや有害物質がある場所での使用はおやめください。
※使い方をご確認いただき、正しく着用してください。
※商品を改造しないでください。
※大気中の酸素濃度が19.5%未満である場合には使用を中止してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13270357 MS8225
3,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
13270357 MS8225 55181929 L-108 L-108 N95マスク 米国NIOSH承認 折りたたみ型 個包装 ACE GLOVE 55181929 N95マスク 米国NIOSH承認 折りたたみ型 個包装 ACE GLOVE 1箱(20枚) 2,998 税込3,298 同スペックのN95マスクです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする