一般圧力計 Φ75(校正証明書・検査成績書・トレサビリティ付)

一般圧力計 Φ75(校正証明書・検査成績書・トレサビリティ付) - 右下精器製造一般圧力計 Φ75(校正証明書・検査成績書・トレサビリティ付) - 右下精器製造一般圧力計 Φ75(校正証明書・検査成績書・トレサビリティ付) - 右下精器製造一般圧力計 Φ75(校正証明書・検査成績書・トレサビリティ付) - 右下精器製造一般圧力計 Φ75(校正証明書・検査成績書・トレサビリティ付) - 右下精器製造
接続部のサイズG3/8大きさ(Φ)75mm種類一般圧力計寸法D(Φmm)78材質(ケース)SPC大きさΦ75mm外装色黒塗装寸法h(mm)70材質(カバー)SPC材質(株)C3604BD寸法f(mm)18寸法dG3/8B校正証明書一般校正内容量1セット
全26種類を絞り込む
ケース形状
圧力レンジ(MPa)
26種類すべて表示中
注文コード
品番
ケース形状
外径(Φmm)
精度
圧力レンジ(MPa)
接続ねじ
測定流体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85482076G311-211-0.16MPa(校正証明書・検査成績書・トレサビリティ付)A枠(立型つば無し)751.6級0~0.16G3/8B気体、液体
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85482085G311-211-0.1MPa(校正証明書・検査成績書・トレサビリティ付)A枠(立型つば無し)751.6級0~0.1G3/8B気体、液体
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85482094G311-211-0.25MPa(校正証明書・検査成績書・トレサビリティ付)A枠(立型つば無し)751.6級0~0.25G3/8B気体、液体
オープン
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85482103G311-211-0.4MPa(校正証明書・検査成績書・トレサビリティ付)A枠(立型つば無し)751.6級0~0.4G3/8B気体、液体
オープン
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85482119G311-211-0.5MPa(校正証明書・検査成績書・トレサビリティ付)A枠(立型つば無し)751.6級0~0.5G3/8B気体、液体
オープン
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85482128G311-211-0.6MPa(校正証明書・検査成績書・トレサビリティ付)A枠(立型つば無し)751.6級0~0.6G3/8B気体、液体
オープン
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85482137G311-211-1.6MPa(校正証明書・検査成績書・トレサビリティ付)A枠(立型つば無し)751.6級0~1.6G3/8B気体、液体
オープン
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85482146G311-211-10MPa(校正証明書・検査成績書・トレサビリティ付)A枠(立型つば無し)751.6級0~10G3/8B気体、液体
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85482155G311-211-1MPa(校正証明書・検査成績書・トレサビリティ付)A枠(立型つば無し)751.6級0~1G3/8B気体、液体
オープン
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85482164G311-211-2.5MPa(校正証明書・検査成績書・トレサビリティ付)A枠(立型つば無し)751.6級0~2.5G3/8B気体、液体
オープン
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85482173G311-211-2MPa(校正証明書・検査成績書・トレサビリティ付)A枠(立型つば無し)751.6級0~2G3/8B気体、液体
オープン
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85482189G311-211-4MPa(校正証明書・検査成績書・トレサビリティ付)A枠(立型つば無し)751.6級0~4G3/8B気体、液体
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85482198G311-211-6MPa(校正証明書・検査成績書・トレサビリティ付)A枠(立型つば無し)751.6級0~6G3/8B気体、液体
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85482207G321-211-0.16MPa(校正証明書・検査成績書・トレサビリティ付)B枠(立型つば有り)、取付穴751.6級0~0.16G3/8B気体、液体
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85482216G321-211-0.1MPa(校正証明書・検査成績書・トレサビリティ付)B枠(立型つば有り)、取付穴751.6級0~0.1G3/8B気体、液体
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85482225G321-211-0.25MPa(校正証明書・検査成績書・トレサビリティ付)B枠(立型つば有り)、取付穴751.6級0~0.25G3/8B気体、液体
オープン
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85482234G321-211-0.4MPa(校正証明書・検査成績書・トレサビリティ付)B枠(立型つば有り)、取付穴751.6級0~0.4G3/8B気体、液体
オープン
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85482243G321-211-0.5MPa(校正証明書・検査成績書・トレサビリティ付)B枠(立型つば有り)、取付穴751.6級0~0.5G3/8B気体、液体
オープン
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85482259G321-211-0.6MPa(校正証明書・検査成績書・トレサビリティ付)B枠(立型つば有り)、取付穴751.6級0~0.6G3/8B気体、液体
オープン
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85482268G321-211-1.6MPa(校正証明書・検査成績書・トレサビリティ付)B枠(立型つば有り)、取付穴751.6級0~1.6G3/8B気体、液体
オープン
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85482277G321-211-10MPa(校正証明書・検査成績書・トレサビリティ付)B枠(立型つば有り)、取付穴751.6級0~10G3/8B気体、液体
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85482286G321-211-1MPa(校正証明書・検査成績書・トレサビリティ付)B枠(立型つば有り)、取付穴751.6級0~1G3/8B気体、液体
オープン
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85482295G321-211-2.5MPa(校正証明書・検査成績書・トレサビリティ付)B枠(立型つば有り)、取付穴751.6級0~2.5G3/8B気体、液体
オープン
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85482304G321-211-2MPa(校正証明書・検査成績書・トレサビリティ付)B枠(立型つば有り)、取付穴751.6級0~2G3/8B気体、液体
オープン
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85482313G321-211-4MPa(校正証明書・検査成績書・トレサビリティ付)B枠(立型つば有り)、取付穴751.6級0~4G3/8B気体、液体
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85482329G321-211-6MPa(校正証明書・検査成績書・トレサビリティ付)B枠(立型つば有り)、取付穴751.6級0~6G3/8B気体、液体
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする