右下精器製造
汎用真空計(B形立型・Φ100)
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
トラスコ品番
308-3942
ケース形状
B枠(立型つば有り)
質量(g)
470
種類
汎用真空計
ねじ径
G3/8B
呼び
BT3/8×100×-0.10MPa
外径(Φmm)
100
精度
±1.6%F.S.
材質(ケース)
SPC
材質(株)
C3604BD
最小目盛(MPa)
-0.002
圧力レンジ(MPa)
-0.1~0
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36977324
S-42-0MP
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください