右下精器製造
一般耐振形真空計(B形立型・Φ75)
耐久性に優れています。
耐振性を向上させています。
流体の脈動に強いです。
JIS B 7505-1規格品です。
トラスコ品番
325-9854
質量(g)
360
種類
一般真空計
ねじ径
G3/8B
ツバ径(Φmm)
98
材質(ケース)
SPC
材質(株)
C3604BD
最小目盛(MPa)
-0.002
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケース形状
外径(Φmm)
精度
圧力レンジ(MPa)
呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36980054
G321-211-V-0MP
B枠(立型つば有り)
75
±1.6%F.S.
-0.1~0
BVT3/8×75×-0.10MPa
¥
5,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください