右下精器製造
一般真空計 Φ60(校正証明書・検査成績書・トレサビリティ付)
接続部のサイズ
G1/4
種類
真空計
外径(Φmm)
60
最小目盛(MPa)
-0.002
校正証明書
一般校正
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケース形状
大きさ
精度
圧力レンジ(MPa)
接続ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85481893
G211-111-0MPa(校正証明書・検査成績書・トレサビリティ付)
A枠(立型つば無し)
Φ60mm
1.6級
-0.1~0
G1/4
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
沖縄地方
1
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
1
お送りできません