ギガ・セレクション
回転式パーツキャビネット
仕様
付属するパーツキャビネット:FO-306x15
色
ラック本体:ブラック、引出し:グレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
518×449×1280
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
518×449×1280
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13275074
RFO-690B
スチール
¥
73,000
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください