WAKI(和気産業)
換気ができる窓ロック
防犯対策!窓ガラスに貼るだけの簡単施工!
ワンタッチ操作で換気ができる窓ロックです。
ステッカーで抑止効果を発揮します。
窓の上下2か所に設置すると、より防犯効果が高くなります。
用途
引き戸(アルミサッシ窓)のガラス面に貼り付け、防犯対策ができます。
2段階に調整できる換気商品です。
材質
鉄
幅(mm)
換気スペース:30・60、解錠時:96.5、施錠時:96.5
色
ブロンズ
高さ(mm)
解錠時:33、施錠時:33
奥行(mm)
解錠時:10、施錠時:30
内容量
1個
取扱説明書:
(0.53MB)
注意
※粘着シートがガラス面に完全に接着されるまでには、貼り付け後24時間が必要です。絶対に動かさないでください。
※結露・湿気の多い場所への取り付けは困難な場合があります。乾燥した状態で粘着シートの硬化を確認してからご使用ください。
※室内用です。必ず窓ガラスの内側に取り付けてください。
※表面が平滑でない模様ガラスなどにはご使用できません。
※フィルムなどのガラスの装飾品の上からの取り付けはできません。
※外側のガラス表面より内側サッシ枠まで10mm以上必要です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13296004
IB-157
オープン
¥
1,398
¥
1,098
アウトレット
¥
1,208
(税込)
当日出荷
残り16点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
窓ロック 取り付け方法
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった