中央精機
1軸傾斜ステージ
サーボモーター搭載の 1 軸傾斜ステージ
種類
傾斜ステージ
精度
回転中心:Φ0.05
分解能
0.001332°
機構
移動:複合カップリング
繰返し精度
± 0.002°(± 7.2 sec)
耐荷重(N)
49
ステージ寸法(mm)
70×70
移動方向
傾斜 1 方向
送り方式
ボールねじ、リード1.0mm
移動ガイド
V 溝とクロスローラ
回転中心
70mm(ステージ上面より)
使用モータ
SGMAV-A5ADA61(安川電機、サーボモーター)
位置決め精度(°)
0.03(108 sec)
ロストモーション(°)
0.006
移動量
± 8°
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
センサー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13300965
ATS-C716B-HM
原点センサ/リミットセンサ:無し
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13300974
ATS-C716B-HM-OLS
原点センサ/リミットセンサ:有り
オープン
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください