スミノエ
ラグマット M Ponto(Mポント)
裏面にすべり防止加工を施しています。
ホットカーペットカバーとしてもご使用になれます。
方式
タフテッド
寸法(cm)
150×150(正円)
機能
防ダニ加工、遊び毛防止、アレルブロック(R)、メディカルストップ(R)、ホットカーペット・床暖房対応
材質(裏)
不織布(すべり防止加工付き)
パイル長(mm)
10/3
パイル密度
ポリエステル100%
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13300825
132-85785
ベージュ
¥
33,300
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13300834
132-85785
ブルーグレー
¥
33,300
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13300850
132-85785
グリーン
¥
33,300
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください