曜日別特売

バスマーカー取付ステー L型

バスマーカー取付ステー L型 - JET INOUE(ジェットイノウエ)バスマーカー取付ステー L型 - JET INOUE(ジェットイノウエ)バスマーカー取付ステー L型 - JET INOUE(ジェットイノウエ)バスマーカー取付ステー L型 - JET INOUE(ジェットイノウエ)
(1件のレビュー)

マーカーステーZ型(【502869】90×28×70×118mm)のL型タイプ
車両へ取付ける側のステー面積が90×70mmの幅広仕様。

寸法(mm)90×70×118板厚(mm)1.5内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13300990502870ステンレス
1,100
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13300990
2024-08-13
用途: トラックのマーカー
運輸・通信業

トラックマーカー増やしに使用
フルハーフボディーの純正とほぼ同じ高さ奥行きも丁度よくて良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする