クロステージ ライトゲーム MEBARU TUBULAR model

クロステージ ライトゲーム MEBARU TUBULAR model MajorCraft

メバリングではロングキャストが求められる状況が意外と多いものです。例えばシャローポイントであるゴロタ場や、遠浅の藻場などはシンキングペンシルやフロートリグで大遠投。これがデカメバルに効くのです。もちろんマイクロジグとの相性も抜群です。

適合ルアー:0.5~7g、ライン:1~6lb、PE0.2~0.6号 全長7フィート9インチ 動作Fast 継本数(本)2 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13306425 -
オープン
14,980
16,478 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 1,982 / 税込 2,180
北海道地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 3,255 / 税込 3,581
沖縄地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 5,982 / 税込 6,580
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 2,436 / 税込 2,680

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする