クロステージ ライトジギング
水深50mを超えるディープエリアで、シーバスやタチウオを180gまでのジグで狙うモデルです。ジギング経験豊富なアングラーなら、ライトタックルで中型青物とのスリリングなファイトも楽しんでもらいたいモデルです。
適合ルアー:80~180g、PE0.8~1.5号
全長6フィート4インチ
タイプグリップ脱着式
動作Fast
継本数(本)1
内容量1個
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 1,982 / 税込 ¥ 2,180 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 3,255 / 税込 ¥ 3,581 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 5,982 / 税込 ¥ 6,580 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 2,436 / 税込 ¥ 2,680 |