クロステージ イカメタル(鉛スッテ)SPINNING

クロステージ イカメタル(鉛スッテ)SPINNING MajorCraft

スピニングタックルで狙うイカメタルゲーム専用モデルです。スピニングモデルの定番となるこのモデルは、長さを生かしたフォールでの誘いを得意とします。ステイやフォールで最も反応する筒イカ狙いには、この長さは欠かせません。

適合ルアー:8~15号/20~60g、PE0.4~1.0号 全長7フィート0インチ 動作EX.Fast 継本数(本)2 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13306739 -
オープン
14,980
16,478 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 727 / 税込 800
北海道地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 1,591 / 税込 1,750
沖縄地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 2,164 / 税込 2,380
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 727 / 税込 800

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする