クロステージ ひとつテンヤ

クロステージ ひとつテンヤ MajorCraft

テンヤの操作性と感知能力の高さ、そして大鯛とのファイトをしっかりと受け取めることのできるパワー。それらをバランスよく融合させました。Mよりレングスを20cm短くすることでよりテンヤの操作性を高め、微かな魚信を積極的に掛けていく「攻め」の釣りに適したモデルに仕上げました。細かな海底の起伏や、真鯛の微かなアタリを感知する能力に優れたチューブラーティップを採用。特にディープエリアや潮の速いポイントで際立つ手感度の良さが生かされることでしょう。

適合テンヤ4~15号、ライン:0lb、PE0.6~1.2号 全長(cm)230 動作Fast 継本数(本)2 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13306784 -
オープン
14,980
16,478 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 727 / 税込 800
北海道地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 1,591 / 税込 1,750
沖縄地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 2,164 / 税込 2,380
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 727 / 税込 800

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする