一体型LEDベースライト iDシリーズ 40形 ライトバー
タイプ一般タイプ
電圧(V)100~242
色温度(K)5000
材質(カバー)ライトバー:ポリカーボネート(乳白)
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(高速維持率85%)
明るさ(Lm)10000
光色昼白色
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
内容量1台
注意
※ライトバー単体の販売です。本体は別売りです。※明るさタイプは5000Kのライトバーを代表してタイプ分類しております。色温度・光色の違いによりライトバー光束が異なります。