ホームアーキ ラインライト 美ルック

ホームアーキ ラインライト 美ルック Panasonic(パナソニック) ホームアーキ ラインライト 美ルック Panasonic(パナソニック) ホームアーキ ラインライト 美ルック Panasonic(パナソニック) ホームアーキ ラインライト 美ルック Panasonic(パナソニック) ホームアーキ ラインライト 美ルック Panasonic(パナソニック) ホームアーキ ラインライト 美ルック Panasonic(パナソニック)

建築ラインを引き立てるシャープなデザイン。
シームレスランプのように器具の端まで発光。明るさを絞っても、LEDの粒感を抑えた美しい光を放います。
間接照明にも、ベースライトにも使える直付のあかり。
壁や天井に近づけて設置すれば、造作工事なして、コーブ照明やコーニス照明のような演出が可能。

用途建築家照明用 長さ(mm)1199 幅(mm)30 質量(kg)1.8 ホワイト 高さ(mm)62 タイプL1200 電圧(V)100 消費電力(W)23 制御位相制御式:2線式 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 端子台カバー(乳白つや消し)、送り用端子台付 入力電流(A)(100V)0.23 演色指数(Ra)高演色93 調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能) 取付面位置壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用 配光タイプ片側遮光タイプ LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵 内容量1台
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13309365 LGB50662LB1 5000 107.8 昼白色 2480
47,500
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
13309374 LGB50663LB1 3500 105.2 温白色 2420
47,500
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
13309390 LGB50664LB1 2700 96.3 電球色 2215
47,500
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする