ホームアーキ ソフトグレアレスダウンライト 美ルック

ホームアーキ ソフトグレアレスダウンライト 美ルック Panasonic(パナソニック) ホームアーキ ソフトグレアレスダウンライト 美ルック Panasonic(パナソニック) ホームアーキ ソフトグレアレスダウンライト 美ルック Panasonic(パナソニック) ホームアーキ ソフトグレアレスダウンライト 美ルック Panasonic(パナソニック) ホームアーキ ソフトグレアレスダウンライト 美ルック Panasonic(パナソニック) ホームアーキ ソフトグレアレスダウンライト 美ルック Panasonic(パナソニック)

光と影で空間にメリハリをつくり、より立体的な印象に。
美しい光と影のコントラストを空間に描きます。寝室などにもおすすめです。

厚さ(mm)天井材:9~25に取付可能 消費電力(W)6.7 構造高気密SB形 制御位相制御式:2線式 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.07 明るさ60形ダイクール電球1灯器具相当 直下近接限度(cm)10 演色指数(Ra)高演色95 埋込穴(Φmm)75 調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能) 埋込高(mm)100 配光タイプ集光タイプ(ビーム角中角20度) LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵 内容量1台
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13310214 LGD1030NLB1 アルミダイカスト:ホワイトつや消し 5000 昼白色 33.7 226
18,000
6,998
7,698 (税込)
32日以内出荷
13310248 LGD1031NLB1 アルミダイカスト:ブラックつや消し 5000 昼白色 32.9 221
18,000
6,998
7,698 (税込)
32日以内出荷
13310275 LGD1032NLB1 アルミダイカスト:プラチナメタリック 5000 昼白色 33.2 223
18,000
6,998
7,698 (税込)
4日以内出荷
13310205 LGD1030LLB1 アルミダイカスト:ホワイトつや消し 2700 電球色 31.3 210
18,000
 
 
取扱い終了
13310230 LGD1030VLB1 アルミダイカスト:ホワイトつや消し 3500 温白色 32.6 219
18,000
 
 
取扱い終了
13310239 LGD1031LLB1 アルミダイカスト:ブラックつや消し 2700 電球色 30.5 205
18,000
 
 
取扱い終了
13310257 LGD1031VLB1 アルミダイカスト:ブラックつや消し 3500 温白色 31.9 214
18,000
 
 
取扱い終了
13310266 LGD1032LLB1 アルミダイカスト:プラチナメタリック 2700 電球色 30.8 207
18,000
 
 
取扱い終了
13310284 LGD1032VLB1 アルミダイカスト:プラチナメタリック 3500 温白色 32.2 216
18,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
13310205 LGD1030LLB1 17257357 SLD1030LLB1 SLD1030LLB1 ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形 Panasonic(パナソニック) 17257357 ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形 Panasonic(パナソニック) 1台 11,980 税込13,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13310230 LGD1030VLB1 17257375 SLD1030VLB1 SLD1030VLB1 ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形 Panasonic(パナソニック) 17257375 ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形 Panasonic(パナソニック) 1台 11,980 税込13,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13310239 LGD1031LLB1 17257391 SLD1031LLB1 SLD1031LLB1 ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形 Panasonic(パナソニック) 17257391 ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形 Panasonic(パナソニック) 1台 11,980 税込13,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13310257 LGD1031VLB1 17257409 SLD1031VLB1 SLD1031VLB1 ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形 Panasonic(パナソニック) 17257409 ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形 Panasonic(パナソニック) 1台 11,980 税込13,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13310266 LGD1032LLB1 17257418 SLD1032LLB1 SLD1032LLB1 ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形 Panasonic(パナソニック) 17257418 ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形 Panasonic(パナソニック) 1台 11,980 税込13,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13310284 LGD1032VLB1 17257436 SLD1032VLB1 SLD1032VLB1 ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形 Panasonic(パナソニック) 17257436 ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形 Panasonic(パナソニック) 1台 11,980 税込13,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする