ホームアーキ ベースダウンライト 美ルック
天井に同化する小口径。
壁面を照らせば、空間の明るさ感が効率よく得られます。
消費電力(W)8.9
構造高気密SB形
制御位相制御式:2線式
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.09
明るさ60形電球1灯器具相当
直下近接限度(cm)10
演色指数(Ra)高演色95
埋込穴(Φmm)65
調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)
埋込高(mm)100
配光タイプ拡散タイプ
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
内容量1台
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
ダウンライト の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13310564 | LGD1016NLB1 | 17257637 | SLD1016NLB1 | 
 
 | 
ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形 | Panasonic(パナソニック) | 1台 | ¥10,980 税込¥12,078 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) | 
| 13310580 | LGD1016VLB1 | 17257646 | SLD1016VLB1 | 
 
 | 
ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形 | Panasonic(パナソニック) | 1台 | ¥10,980 税込¥12,078 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) | 
| 13310589 | LGD1017LLB1 | 17257655 | SLD1017LLB1 | 
 
 | 
ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形 | Panasonic(パナソニック) | 1台 | ¥10,980 税込¥12,078 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) | 
| 13310598 | LGD1017NLB1 | 17257671 | SLD1017NLB1 | 
 
 | 
ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形 | Panasonic(パナソニック) | 1台 | ¥10,980 税込¥12,078 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) | 
| 13310607 | LGD1017VLB1 | 17257680 | SLD1017VLB1 | 
 
 | 
ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形 | Panasonic(パナソニック) | 1台 | ¥10,980 税込¥12,078 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |