LED一体型 ダウンライト

LED一体型 ダウンライト Panasonic(パナソニック) LED一体型 ダウンライト Panasonic(パナソニック) LED一体型 ダウンライト Panasonic(パナソニック) LED一体型 ダウンライト Panasonic(パナソニック) LED一体型 ダウンライト Panasonic(パナソニック) LED一体型 ダウンライト Panasonic(パナソニック)

明るさを変えると連動(シンクロ)して、心地よい光の色(電球色~昼光色)に変化。
人が快適と感じるあかりを簡単に再現。

用途傾斜天井用 仕様配光:15度~40度の傾斜天井に対応 構造高気密SB形 制御位相制御式:2線式 色温度(K)6200~2700 ランプの種類LED 光源色シンクロ調色(昼光色~電球色) 光源寿命40000時間 直下近接限度(cm)10 演色指数(Ra)80 埋込穴(Φmm)100 調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能) 埋込高(mm)90 配光タイプ拡散マイルドタイプ LED交換不可 電源ユニットLED(調色)・電源ユニット(調色):内蔵 内容量1台
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
※調色器具は、光色によって全光束などの性能値が変化します。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13311666 LGD1401LU1 (昼光色/電球色)6.4/5.6 アルミダイカスト:ブラックつや消し 51.5 (100V)0.11 60形電球1灯器具相当
25,500
9,498
10,448 (税込)
4日以内出荷
13311675 LGD3400LU1 (昼光色/電球色)9/7.9 アルミダイカスト:ホワイトつや消し 76.6 (100V)0.15 100形電球1灯器具相当
27,800
10,980
12,078 (税込)
31日以内出荷
13311684 LGD3401LU1 (昼光色/電球色)9/7.9 アルミダイカスト:ブラックつや消し 54.4 (100V)0.15 100形電球1灯器具相当
27,800
10,980
12,078 (税込)
4日以内出荷
13311657 LGD1400LU1 (昼光色/電球色)6.4/5.6 アルミダイカスト:ホワイトつや消し 72.6 (100V)0.11 60形電球1灯器具相当
25,500
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする