ホームアーキ ニッチ・カウンター用ダウンライト

ホームアーキ ニッチ・カウンター用ダウンライト Panasonic(パナソニック) ホームアーキ ニッチ・カウンター用ダウンライト Panasonic(パナソニック) ホームアーキ ニッチ・カウンター用ダウンライト Panasonic(パナソニック) ホームアーキ ニッチ・カウンター用ダウンライト Panasonic(パナソニック)

「魅せるあかり」と「主張しないデザイン」で、陰影のある豊かなあかり空間をつくる。
ノーマルタイプ
なめらかな光を広げ、美しい光のグラデーションを描きます。

用途ニッチや飾り棚などに 消費電力(W)2.1 色温度(K)2700 ランプの種類LED 光源色電球色 光源寿命40000時間 LED内蔵 入力電流(A)(100V)0.042 施工性断熱施工不可 明るさ10形電球1灯器具相当 演色指数(Ra)高演色93 埋込穴(Φmm)48 埋込高(mm)32 調光の可否不可 配光タイプ拡散 LED交換不可 適合ユニット専用電源ユニット:別売(NNN28003K LE1) 内容量1台
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
LGD1002L 13315699
LGD1002L 13315699
13315699 LGD1002L プラスチック:ホワイトつや消し 23.8 50
14,200
5,798
6,378 (税込)
4日以内出荷
LGD1003L 13315708
LGD1003L 13315708
13315708 LGD1003L プラスチック:ブラックつや消し 19 40
14,200
5,798
6,378 (税込)
32日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする