モディファイ ペンダントライト

モディファイ ペンダントライト Panasonic(パナソニック) モディファイ ペンダントライト Panasonic(パナソニック) モディファイ ペンダントライト Panasonic(パナソニック) モディファイ ペンダントライト Panasonic(パナソニック) モディファイ ペンダントライト Panasonic(パナソニック) モディファイ ペンダントライト Panasonic(パナソニック) モディファイ ペンダントライト Panasonic(パナソニック) モディファイ ペンダントライト Panasonic(パナソニック)

慣れ親しんだ形を継承しながら「MODIFI(モディファイ=改良/修正)」したあかり。
細部の作り込み、素材選びに配慮したデザイン。
環境・エネルギーに配慮した、光源のテクノロジー。
ムラがない円形の発光面を持つ、半球状のあかり。

電圧(V)100 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球 光源色電球色 コード長さ(cm)収納可能:140 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)高演色90 調光の可否不可 LED交換可能 内容量1台
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
サイズ
高さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
LGB15132WF 13318788
LGB15132WF 13318788
13318788 LGB15132WF Φ350 2.0 プラスチックセード:ホワイトつや消し M 175
54,000
22,980
25,278 (税込)
4日以内出荷
LGB15142WF 13318797
LGB15142WF 13318797
13318797 LGB15142WF Φ350 1.9 プラスチックセード:ホワイトつや消し M 350
52,000
21,980
24,178 (税込)
32日以内出荷
LGB15132BF 13318806
LGB15132BF 13318806
13318806 LGB15132BF Φ350 2.0 プラスチックセード:ブラックつや消し M 175
54,000
22,980
25,278 (税込)
4日以内出荷
LGB15142BF 13318815
LGB15142BF 13318815
13318815 LGB15142BF Φ350 1.9 プラスチックセード:ブラックつや消し M 350
52,000
21,980
24,178 (税込)
32日以内出荷
LGB15162BF 13318824
LGB15162BF 13318824
13318824 LGB15162BF Φ480 2.9 プラスチックセード:ブラックつや消し L 240
89,000
35,980
39,578 (税込)
4日以内出荷
LGB15162WF 13318840
LGB15162WF 13318840
13318840 LGB15162WF Φ480 2.9 プラスチックセード:ホワイトつや消し L 240
89,000
35,980
39,578 (税込)
4日以内出荷
LGB15172BF 13318849
LGB15172BF 13318849
13318849 LGB15172BF Φ480 2.8 プラスチックセード:ブラックつや消し L 240
87,000
33,980
37,378 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする