小型ペンダントライト
空間にリズムをつくるコンパクトなペンダント。テーブルサイズに合わせて、複数のペンダントを配置することで、空間にリズムが生まれ、より個性的なダイニングを演出できます。
長寿命のLED電球を搭載したタイプ。
美しい陰影を描く、繊細なアラベスク模様。
幅(mm)Φ80
質量(kg)0.6
取付直付タイプ
高さ(mm)150
タイプ天井吊下型
フランジコード収納型
電圧(V)100
消費電力(W)3.4
全高(mm)調整可能:700~1200
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球
光源色電球色
コード長さ(cm)収納可能:50
エネルギー消費効率(Lm/W)29.4
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.057
色(本体)ダークブラウンメタリック
明るさ25形電球1灯器具相当
アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売)
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)100
調光の可否不可
傾斜天井取付角度(°)55
LED交換可能
内容量1台
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。