Panasonic(パナソニック)
シャンデリア 本体
DC/ACシーリングファン専用
モダンな空間になじむ、薄型シンプルデザイン。
材質
アルミダイカスト
幅(mm)
Φ295
質量(kg)
1.4
高さ(mm)
72
種類
LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1用)
ランプ
別売
内容量
1台
注意
※適合ランプとの組み合わせのみ使用可能
※天井取付(単体での使用)はできません。
※LEDフラットランプ(別売)は単色タイプ(調光不可)[起動方式CE1]のみ使用できます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13322480
SPL5427
ホワイト
¥109,000
¥
69,980
¥76,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13322489
SPL5428
シルバーメタリック
¥109,000
¥
69,980
¥76,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13322498
SPL5429
ブラック
¥109,000
¥
69,980
¥76,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください