美ルック シーリングライト

美ルック シーリングライト Panasonic(パナソニック) 美ルック シーリングライト Panasonic(パナソニック) 美ルック シーリングライト Panasonic(パナソニック) 美ルック シーリングライト Panasonic(パナソニック) 美ルック シーリングライト Panasonic(パナソニック) 美ルック シーリングライト Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)

美ルック
本来の色味をより忠実に、美しく。くらしが色あざやかに。
あざやかモード
さらに文字が見やすく、より色あざやかに。
直感的に操作できるようにボタンをレイアウトしたリモコン。温白色の選択も可能に。
デザインは、天井にすっきりフィットする薄型のSLIM FLAT。

付属品専用リモコン送信器 適合竿縁天井取付アダプタ対応(HK9058) アクリルカバー:乳白つや消し 取付ソフトターン方式 高さ(mm)90 電圧(V)100 構造虫・ホコリの入りにくい構造 色温度(K)2700~6500 ランプの種類LED 材質(枠)透明つや消し 光源寿命40000時間 動作切換スイッチ壁:普段→常夜灯 モードあざやか:約6200K、高演色Ra93、明るさ約130% リモコンおまかせ・明るくあざやか・全灯・普段・白い色・やや暖かい色・暖かい色・常夜灯・滅 光色昼光色~電球色 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)高演色93 調光率(%)100~5(リモコンで調光) 傾斜天井取付角度(°)(別売の傾斜天井アダプタ(HK9039)使用時)55 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵 内容量1台
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
※壁スイッチで点灯状態が切替できる商品は、必ず壁スイッチのある部屋でご使用ください。また壁スイッチ1個につき照明器具1台しか操作できませんのでご注意ください。
※調色器具は、光色によって全光束などの性能値が変化します。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13322595 LGC31621 Φ720 3.1 (全灯時(昼光色)/あざやかモード時)28/36.3 (全灯時(昼光色))153.5 (100V)0.37
76,000
31,980
35,178 (税込)
4日以内出荷
13322604 LGC51620 Φ600 2.6 (全灯時(昼光色)/あざやかモード時)36.6/47.5 (全灯時(昼光色))150.2 (100V)0.48
77,000
32,980
36,278 (税込)
4日以内出荷
13322620 LGC51621 Φ720 3.1 (全灯時(昼光色)/あざやかモード時)36.6/47.5 (全灯時(昼光色))150.2 (100V)0.48
88,000
36,980
40,678 (税込)
4日以内出荷
13322586 LGC31620 Φ600 2.6 (全灯時(昼光色)/あざやかモード時)28/36.3 (全灯時(昼光色))153.5 (100V)0.37
65,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
13322586
2023-03-03
用途:
店舗照明

パナソニックの照明器具は、デザインが少ないですが、やっぱり明るいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする