ホームアーキ ベースダウンライト 美ルック

ホームアーキ ベースダウンライト 美ルック Panasonic(パナソニック) ホームアーキ ベースダウンライト 美ルック Panasonic(パナソニック) ホームアーキ ベースダウンライト 美ルック Panasonic(パナソニック) ホームアーキ ベースダウンライト 美ルック Panasonic(パナソニック) ホームアーキ ベースダウンライト 美ルック Panasonic(パナソニック) ホームアーキ ベースダウンライト 美ルック Panasonic(パナソニック) ホームアーキ ベースダウンライト 美ルック Panasonic(パナソニック) ホームアーキ ベースダウンライト 美ルック Panasonic(パナソニック)

「魅せるあかり」と「主張しないデザイン」で、陰影のある豊かなあかり空間をつくる。
器具の存在感を抑え、光の存在感を高める。
点灯時も消灯時も天井に馴染むシームレスデザイン。
建築空間を引き立てる滑らかな枠形状。
集光タイプ・広角
ガーデンテーブルのあかりにおすすめ。
ドラマチックな空間を演出。

取付水平天井専用取り付け型 タイプ高気密SB形 消費電力(W)6.9 構造防雨型 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.14 明るさ60形ダイクール電球1灯器具相当 直下近接限度(cm)10 演色指数(Ra)高演色95 埋込穴(Φmm)75 埋込高(mm)100 調光の可否不可 配光タイプ集光タイプ(ビーム角広角40度) LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵 取付可能天井厚(mm)9~25 内容量1台
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13326278 LRD1033NLE1 アルミダイカスト:ホワイトつや消し 5000 昼白色 51.5 356
19,100
7,998
8,798 (税込)
4日以内出荷
13326287 LRD1033VLE1 アルミダイカスト:ホワイトつや消し 3500 温白色 49.8 344
19,100
7,998
8,798 (税込)
4日以内出荷
13326305 LRD1034NLE1 アルミダイカスト:ブラックつや消し 5000 昼白色 50.4 348
19,100
8,398
9,238 (税込)
4日以内出荷
13326314 LRD1034VLE1 アルミダイカスト:ブラックつや消し 3500 温白色 48.8 337
19,100
7,998
8,798 (税込)
4日以内出荷
13326330 LRD1035LLE1 アルミダイカスト:プラチナメタリック 2700 電球色 47.2 326
19,100
7,998
8,798 (税込)
32日以内出荷
13326339 LRD1035NLE1 アルミダイカスト:プラチナメタリック 5000 昼白色 51 352
19,100
7,998
8,798 (税込)
4日以内出荷
13326348 LRD1035VLE1 アルミダイカスト:プラチナメタリック 3500 温白色 49.5 340
19,100
7,998
8,798 (税込)
32日以内出荷
13326269 LRD1033LLE1 アルミダイカスト:ホワイトつや消し 2700 電球色 47.8 330
19,100
 
 
取扱い終了
13326296 LRD1034LLE1 アルミダイカスト:ブラックつや消し 2700 電球色 46.8 323
19,100
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
13326269 LRD1033LLE1 17258301 SLR1033LLE1 SLR1033LLE1 ホームアーキ 天井埋込型 軒下用ダウンライト・ポーチライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形 Panasonic(パナソニック) 17258301 ホームアーキ 天井埋込型 軒下用ダウンライト・ポーチライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形 Panasonic(パナソニック) 1台 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13326296 LRD1034LLE1 17258328 SLR1034LLE1 SLR1034LLE1 ホームアーキ 天井埋込型 軒下用ダウンライト・ポーチライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形 Panasonic(パナソニック) 17258328 ホームアーキ 天井埋込型 軒下用ダウンライト・ポーチライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形 Panasonic(パナソニック) 1台 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする