モディファイ 吹き抜け灯

モディファイ 吹き抜け灯 Panasonic(パナソニック) モディファイ 吹き抜け灯 Panasonic(パナソニック)

慣れ親しんだ形を継承しながら「MODIFI(モディファイ=改良/修正)」したあかり。
細部の作り込み、素材選びに配慮したデザイン。
環境・エネルギーに配慮した、光源のテクノロジー。
めざしたのは、完全な「光の球」。要素をそぎ落とした、美しい光の形。

幅(mm)Φ674 取付直付タイプ 電圧(V)100 全高(mm)3000 色温度(K)2700 材質(カバー)アクリル:乳白つや消し ランプの種類LED電球 光源色電球色 光源寿命40000時間 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)高演色90 調光の可否不可 傾斜天井取付角度(°)32まで取付可能 LED交換可能 内容量1台
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
消費電力(W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13329970 LGB19371WU 4.0 ホワイト S・M・L (L/M/S)350/250/148 27.2
220,000
99,980
109,978 (税込)
4日以内出荷
13329936 LGB19271BZ 3.0 ブラック M・L (L/M)350/250 22.2
188,000
 
 
取扱い終了
13329945 LGB19271WZ 3.0 ホワイト M・L (L/M)350/250 22.2
188,000
 
 
取扱い終了
13329954 LGB19371BU 4.0 ブラック S・M・L (L/M/S)350/250/148 27.2
220,000
 
 
取扱い終了
13329979 LGB19461BF 4.0 ブラック M・M・L (L/M)350/250 29.6
250,000
 
 
取扱い終了
13329988 LGB19461WF 4.0 ホワイト M・M・L (L/M)350/250 29.6
250,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
13329936 LGB19271BZ 17256849 SLB19271B SLB19271B MODIFY 天井吊下型 LED電球交換型 吹き抜け用シャンデリア Panasonic(パナソニック) 17256849 MODIFY 天井吊下型 LED電球交換型 吹き抜け用シャンデリア Panasonic(パナソニック) 1台 119,800 税込131,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13329945 LGB19271WZ 17256858 SLB19271W SLB19271W MODIFY 天井吊下型 LED電球交換型 吹き抜け用シャンデリア Panasonic(パナソニック) 17256858 MODIFY 天井吊下型 LED電球交換型 吹き抜け用シャンデリア Panasonic(パナソニック) 1台 119,800 税込131,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13329954 LGB19371BU 17256946 SLB19371B SLB19371B MODIFY 天井吊下型 LED電球交換型 吹き抜け用シャンデリア Panasonic(パナソニック) 17256946 MODIFY 天井吊下型 LED電球交換型 吹き抜け用シャンデリア Panasonic(パナソニック) 1台 139,800 税込153,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13329979 LGB19461BF 17256971 SLB19461B SLB19461B MODIFY 天井吊下型 LED電球交換型 吹き抜け用シャンデリア Panasonic(パナソニック) 17256971 MODIFY 天井吊下型 LED電球交換型 吹き抜け用シャンデリア Panasonic(パナソニック) 1台 159,800 税込175,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13329988 LGB19461WF 17256980 SLB19461W SLB19461W MODIFY 天井吊下型 LED電球交換型 吹き抜け用シャンデリア Panasonic(パナソニック) 17256980 MODIFY 天井吊下型 LED電球交換型 吹き抜け用シャンデリア Panasonic(パナソニック) 1台 159,800 税込175,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする