一体型LEDベースライト iDシリーズ 20形 W150 直付型 ライトバー

一体型LEDベースライト iDシリーズ 20形 W150 直付型 ライトバー Panasonic(パナソニック) 一体型LEDベースライト iDシリーズ 20形 W150 直付型 ライトバー Panasonic(パナソニック)

先端SSL商品(※長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。)
LEDを中心とする次世代半導体照明。

電圧(V)100~242 色温度(K)5000 材質(カバー)ライトバー:ポリカーボネート(乳白) ランプの種類LED 光源寿命40000時間(高速維持率85%) 光色昼白色 演色指数(Ra)83 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵 内容量1台
注意
※ライトバー単体の販売です。本体は別売りです。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。
※適合調光器をご使用ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
明るさ(Lm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13336288 NNL2300ENJRX9 一般タイプ 3200 WiLIA調光可
22,800
14,980
16,478 (税込)
4日以内出荷
13336270 NNL2100ENJRX9 一般タイプ 1600 WiLIA調光可
18,800
 
 
取扱い終了
13336279 NNL2100PNJLE9 プルスイッチ付 1600 不可
19,300
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
13336270 NNL2100ENJRX9 25971341 NEL2100ENRX9 NEL2100ENRX9 LB20形1600lmWiLIA調光昼白 Panasonic(パナソニック) 25971341 LB20形1600lmWiLIA調光昼白 Panasonic(パナソニック) 1台 9,198 税込10,118 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする