曜日別特売

業務用浴室灯 LEDソケッタブルダウンライト 本体

業務用浴室灯 LEDソケッタブルダウンライト 本体 - Panasonic(パナソニック)業務用浴室灯 LEDソケッタブルダウンライト 本体 - Panasonic(パナソニック)業務用浴室灯 LEDソケッタブルダウンライト 本体 - Panasonic(パナソニック)業務用浴室灯 LEDソケッタブルダウンライト 本体 - Panasonic(パナソニック)

アクアタイトシリーズ
高い安全性と耐湿性を実現した温浴施設向けのLEDダウンライトです。
常時高湿な業務用浴室や雨が吹き込む恐れのある軒下などの場所で使用できる照明器具です。
万一の破損による事故を未然に防ぐため、破損しても飛散しにくいガードコーティングを施したガラスパネルを採用。
手軽に光源を交換可能

構造防湿型・防雨型ランプの種類LED材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)調光の可否不可材質(パネル)テフロン膜付ガラス(透明つや消し)内容量1台
注意
※LEDソケッタブル別売
※断熱施工仕様ではありません。
※光源遮光角度30度
※直下近接限度10cm
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
材質(本体)
埋込穴(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13339377NDW106001.5アルミ(クールホワイトつや消し仕上)150
69,000
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
13339386NDW10800S2.4アルミ(銀色鏡面仕上)200
71,300
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする