LEDユニバーサルダウンライト【受注生産品】
時刻に合わせた演出に
イベントに合わせた演出に
購買意欲を高める演出に
季節に合わせた演出に
商品の色味や素材に適した演出に
質量(kg)1.3
タイプ150形
電圧(V)100~242
消費電力(W)15
首振角度(°)45
機能配光調整:17°~36°
色温度(K)6500~2700
ランプの種類LED
材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
光色昼光色~電球色
直下近接限度(cm)30
演色指数(Ra)82~92
埋込穴(Φmm)100
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
内容量1台
注意
※専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。※施工時、埋込高さは200mm以上必要となります。
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。