スマートアーキ グレアレスユニバーサルダウンライト

スマートアーキ グレアレスユニバーサルダウンライト Panasonic(パナソニック) スマートアーキ グレアレスユニバーサルダウンライト Panasonic(パナソニック) スマートアーキ グレアレスユニバーサルダウンライト Panasonic(パナソニック) スマートアーキ グレアレスユニバーサルダウンライト Panasonic(パナソニック) スマートアーキ グレアレスユニバーサルダウンライト Panasonic(パナソニック) スマートアーキ グレアレスユニバーサルダウンライト Panasonic(パナソニック) スマートアーキ グレアレスユニバーサルダウンライト Panasonic(パナソニック) スマートアーキ グレアレスユニバーサルダウンライト Panasonic(パナソニック)

コンパクト&ハイパワーを両立した美しい配光のグレアレスユニバーサルダウンライト。

質量(kg)0.3 タイプ100形・150形・200形 角度(°)光源遮光:30 首振角度(°)25 ランプの種類LED 識別記号電源ユニット:B11(200形)・B10(150形)・B9(100形) 材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 直下近接限度(cm)30 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)55 材質(反射板)プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上) 電源ユニット別売 内容量1台
注意
※電源ユニット別売
※必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。
※調光タイプを調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
※施工時、埋込高さは230mm以上必要となります。
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ビーム角度(°)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13341179 NYY72101 [100形]非調光・調光:7.8、位相調光:8.2、[150形]12、[200形]15.4 4000 白色 [100形]非調光・調光:10.4位相調光:9.1[150形]9.5[200形]8.7 9
25,100
16,980
18,678 (税込)
92日以内出荷

返品不可
13341188 NYY72102 [100形]非調光・調光:8.2、位相調光:7.2、[150形]12、[200形]15.4 3500 温白色 [100形]非調光・調光:9.7位相調光:8.5[150形]9.1[200形]8.4 9
25,100
16,980
18,678 (税込)
92日以内出荷

返品不可
13341197 NYY72103 [100形]非調光・調光:8.2、位相調光:7.2、[150形]12、[200形]15.4 3000 電球色 [100形]非調光・調光:9.7位相調光:8.5[150形]9.1[200形]8.4 9
25,100
16,980
18,678 (税込)
92日以内出荷

返品不可
13341206 NYY72104 [100形]非調光・調光:8.2、位相調光:7.2、[150形]12、[200形]15.4 2700 電球色 [100形]非調光・調光:9.0位相調光:7.9[150形]8.7[200形]7.7 9
25,100
16,980
18,678 (税込)
92日以内出荷

返品不可
13341215 NYY72111 [100形]非調光・調光:7.2、位相調光:8.2、[150形]12、[200形]15.4 4000 白色 [100形]非調光・調光:29.8位相調光:26.2[150形]27.5[200形]25.3 17
25,100
15,980
17,578 (税込)
4日以内出荷
13341224 NYY72112 [100形]非調光・調光:8.2、位相調光:7.2、[150形]12、[200形]15.4 3500 温白色 [100形]非調光・調光:29.1位相調光:25.6[150形]27.0[200形]25.0 17
25,100
15,980
17,578 (税込)
4日以内出荷
13341240 NYY72113 [100形]非調光・調光:8.2、位相調光:7.2、[150形]12、[200形]15.4 3000 電球色 [100形]非調光・調光:28.4位相調光:25.0[150形]26.2[200形]24.0 17
25,100
15,980
17,578 (税込)
4日以内出荷
13341249 NYY72114 [100形]非調光・調光:8.2、位相調光:7.2、[150形]12、[200形]15.4 2700 電球色 [100形]非調光・調光:27.0位相調光:23.7[150形]25.4[200形]23.3 17
25,100
15,980
17,578 (税込)
4日以内出荷
13341258 NYY72121 [100形]非調光・調光:7.2、位相調光:8.2、[150形]12、[200形]15.4 4000 白色 [100形]非調光・調光:75.6位相調光:66.4[150形]69.5[200形]63.6 28
25,100
15,980
17,578 (税込)
4日以内出荷
13341267 NYY72122 [100形]非調光・調光:8.2、位相調光:7.2、[150形]12、[200形]15.4 3500 温白色 [100形]非調光・調光:74.3位相調光:65.2[150形]68.7[200形]62.9 28
25,100
15,980
17,578 (税込)
4日以内出荷
13341276 NYY72123 [100形]非調光・調光:8.2、位相調光:7.2、[150形]12、[200形]15.4 3000 電球色 [100形]非調光・調光:72.2位相調光:63.4[150形]66.2[200形]61.0 28
25,100
15,980
17,578 (税込)
4日以内出荷
13341285 NYY72124 [100形]非調光・調光:8.2、位相調光:7.2、[150形]12、[200形]15.4 2700 電球色 [100形]非調光・調光:69.4位相調光:60.9[150形]63.7[200形]58.4 28
25,100
15,980
17,578 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする