MODIFY ペンダント
材質プラスチックセード:ホワイトつや消し
幅(mm)Φ480
質量(kg)2.8
色ホワイト
取付引掛シーリング方式
高さ(mm)240
タイプLサイズ
電圧(V)100
消費電力(W)14.8
全高(mm)490~1890調節可能
角度(°)傾天:~55(コードハンガー)
制御位相制御式:2線式
寸法(cm)コード収納:140
色温度(K)2700
ランプの種類LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)46.9
光源寿命40000h(光束維持70%)
LED7.4W2灯(E26)
入力電流(A)(100V時)0.256
光束(Lm)695
明るさ60形電球2灯器具相当
演色指数(Ra)高演色:90
調光の可否不可
LED交換可
材質(パネル)下面:アクリル(乳白つや消し)
内容量1台
住宅・店舗照明 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13341504 | LGB15172WF | 17256718 | SLB15172W |
![]() |
MODIFY 天井吊下型 LED電球交換型 ダイニング用ペンダント | Panasonic(パナソニック) | 1台 | ¥54,980 税込¥60,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |