曜日別特売

LEDユニバーサルダウンライト 灯具ユニット【受注生産品】

LEDユニバーサルダウンライト 灯具ユニット【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)LEDユニバーサルダウンライト 灯具ユニット【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)LEDユニバーサルダウンライト 灯具ユニット【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)LEDユニバーサルダウンライト 灯具ユニット【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)LEDユニバーサルダウンライト 灯具ユニット【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)LEDユニバーサルダウンライト 灯具ユニット【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)LEDユニバーサルダウンライト 灯具ユニット【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)LEDユニバーサルダウンライト 灯具ユニット【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)

トルソーシリーズ
店舗空間のための"光"と"デザイン"。

仕様枠ユニット・電源ユニット別売角度(°)光源遮光:30ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵直下近接限度(cm)30材質(灯具)アルミダイカスト内容量1台
注意
※枠ユニット別売・電源ユニット別売
※必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。
※調光タイプを調光する場合、適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
消費電力(W)
首振角度(°)
色温度(K)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13342554NTS55311450形41.6304000白色
20,300
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
13342570NTS55312450形41.6303500温白色
20,300
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
13342579NTS55313450形41.6303000電球色
20,300
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
13342588NTS55323450形41.6303000電球色
20,300
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
13342597NTS55333450形41.6303000電球色
20,300
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
13342606NTS53311350形非調光・調光(約1~100%):27.3、WiLIA調光(約5~100%):28.1(Φ100/Φ125)35/304000白色
19,100
10,980
12,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
13342615NTS53312350形非調光・調光(約1~100%):27.3、WiLIA調光(約5~100%):28.1(Φ100/Φ125)35/303500温白色
19,100
10,980
12,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
13342624NTS53313350形非調光・調光(約1~100%):27.3、WiLIA調光(約5~100%):28.1(Φ100/Φ125)35/303000電球色
19,100
10,980
12,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
13342640NTS52361250形18.9(Φ100/Φ125)35/304000白色
9,700
5,698
6,268(税込)
92日以内出荷
返品不可
13342649NTS52362250形18.9(Φ100/Φ125)35/303500温白色
9,700
5,698
6,268(税込)
92日以内出荷
返品不可
13342658NTS52363250形18.9(Φ100/Φ125)35/303000電球色
9,700
5,698
6,268(税込)
92日以内出荷
返品不可
13342667NTS52367250形18.9(Φ100/Φ125)35/303500温白色
12,100
7,398
8,138(税込)
92日以内出荷
返品不可
13342676NTS52368250形18.9(Φ100/Φ125)35/303000電球色
12,100
7,398
8,138(税込)
92日以内出荷
返品不可
13342685NTS52377250形18.9(Φ100/Φ125)35/303500温白色
12,100
7,398
8,138(税込)
92日以内出荷
返品不可
13342694NTS52378250形18.9(Φ100/Φ125)35/303000電球色
12,100
7,398
8,138(税込)
92日以内出荷
返品不可
13342710NTS52387250形18.9(Φ100/Φ125)35/303500温白色
12,100
7,398
8,138(税込)
92日以内出荷
返品不可
13342719NTS52388250形18.9(Φ100/Φ125)35/303000電球色
12,100
7,398
8,138(税込)
92日以内出荷
返品不可
13342728NTS51311100形・150形・200形[100形]非調光・調光:7.2、位相調光:8.2、[150形]非調光・調光:12.0、[200形]非調光・調光:15.4、WiLIA調光:15.7(Φ100/Φ125)35/304000白色
7,400
4,198
4,618(税込)
92日以内出荷
返品不可
13342737NTS51312100形・150形・200形[100形]非調光・調光:7.2、位相調光:8.2、[150形]非調光・調光:12.0、[200形]非調光・調光:15.4、WiLIA調光:15.7(Φ100/Φ125)35/303500温白色
7,400
4,198
4,618(税込)
92日以内出荷
返品不可
13342746NTS51313100形・150形・200形[100形]非調光・調光:7.2、位相調光:8.2、[150形]非調光・調光:12.0、[200形]非調光・調光:15.4、WiLIA調光:15.7(Φ100/Φ125)35/303000電球色
7,400
4,198
4,618(税込)
92日以内出荷
返品不可
13342755NTS51314100形・150形・200形[100形]非調光・調光:7.2、位相調光:8.2、[150形]非調光・調光:12.0、[200形]非調光・調光:15.4、WiLIA調光:15.7(Φ100/Φ125)35/302700電球色
7,400
4,198
4,618(税込)
92日以内出荷
返品不可
13342764NTS51316100形・150形・200形[100形]非調光・調光:7.2、位相調光:8.2、[150形]非調光・調光:12.0、[200形]非調光・調光:15.4、WiLIA調光:15.7(Φ100/Φ125)35/304000白色
8,700
5,398
5,938(税込)
92日以内出荷
返品不可
13342780NTS51317100形・150形・200形[100形]非調光・調光:7.2、位相調光:8.2、[150形]非調光・調光:12.0、[200形]非調光・調光:15.4、WiLIA調光:15.7(Φ100/Φ125)35/303500温白色
8,700
5,398
5,938(税込)
92日以内出荷
返品不可
13342789NTS51318100形・150形・200形[100形]非調光・調光:7.2、位相調光:8.2、[150形]非調光・調光:12.0、[200形]非調光・調光:15.4、WiLIA調光:15.7(Φ100/Φ125)35/303000電球色
8,700
5,398
5,938(税込)
92日以内出荷
返品不可
13342798NTS51326100形・150形・200形[100形]非調光・調光:7.2、位相調光:8.2、[150形]非調光・調光:12.0、[200形]非調光・調光:15.4、WiLIA調光:15.7(Φ100/Φ125)35/304000白色
8,700
5,398
5,938(税込)
92日以内出荷
返品不可
13342807NTS51327100形・150形・200形[100形]非調光・調光:7.2、位相調光:8.2、[150形]非調光・調光:12.0、[200形]非調光・調光:15.4、WiLIA調光:15.7(Φ100/Φ125)35/303500温白色
8,700
5,398
5,938(税込)
92日以内出荷
返品不可
13342816NTS51336100形・150形・200形[100形]非調光・調光:7.2、位相調光:8.2、[150形]非調光・調光:12.0、[200形]非調光・調光:15.4、WiLIA調光:15.7(Φ100/Φ125)35/304000白色
8,700
5,398
5,938(税込)
92日以内出荷
返品不可
13342825NTS51337100形・150形・200形[100形]非調光・調光:7.2、位相調光:8.2、[150形]非調光・調光:12.0、[200形]非調光・調光:15.4、WiLIA調光:15.7(Φ100/Φ125)35/303500温白色
8,700
5,398
5,938(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする