LEDユニバーサルダウンライト
トルソーシリーズ
店舗空間のための"光"と"デザイン"。
質量(kg)0.4
タイプ100形・150形・200形
消費電力(W)[100形]非調光・調光:7.2、位相調光:8.2、[150形]非調光・調光:12.0、[200形]非調光・調光:15.4、WiLIA調光:15.7
角度(°)光源遮光:30
首振角度(°)30
ランプの種類LED
材質(枠)アルミダイカスト
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED内蔵
直下近接限度(cm)30
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)75
電源ユニット別売
材質(灯具)アルミダイカスト
内容量1台
注意
※電源ユニット別売※必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。
※WiLIA調光の場合、施工時、埋込高さは185mm以上必要となります。
※調光タイプを調光する場合、適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
※断熱施工ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
ダウンライト の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13342877 | NTS62733S | 19649729 | NTS62783S |
|
TOLSO+シリーズ 天井埋込型 グレアレスユニバーサルダウンライト 本体のみ | Panasonic(パナソニック) | 1台 | ¥12,980 税込¥14,278 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 13342929 | NTS62821S | 19649546 | NTS62771B |
|
TOLSO+シリーズ 天井埋込型 グレアレスユニバーサルダウンライト 本体のみ 【受注生産品】 | Panasonic(パナソニック) | 1台 | ¥12,980 税込¥14,278 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 13342938 | NTS62831S | 19649589 | NTS62781B |
|
TOLSO+シリーズ 天井埋込型 グレアレスユニバーサルダウンライト 本体のみ 【受注生産品】 | Panasonic(パナソニック) | 1台 | ¥12,980 税込¥14,278 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |