LEDスポットライト【受注生産品】

LEDスポットライト【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

ワンコアの美しい光でシャープな配光を実現。

用途100V配線ダクト用 質量(kg)0.5 ブラック 取付天井面取付専用 電圧(V)100 首振角度(°)90 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 直下近接限度(cm)30 演色指数(Ra)85 調光の可否不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵 材質(灯具)アルミダイカスト 内容量1台
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
消費電力(W)
色温度(K)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13342956 NNN02072BLE1 100形 6.9 3500 127.5 温白色
20,300
 
 
取扱い終了
13342965 NNN02081BLE1 100形 6.9 4000 121.7 白色
20,300
 
 
取扱い終了
13342974 NNN02082BLE1 100形 6.9 3500 120.2 温白色
20,300
 
 
取扱い終了
13342990 NNN04071BLE1 200形 14.5 4000 114.4 白色
32,000
 
 
取扱い終了
13342999 NNN04072BLE1 200形 14.5 3500 113.4 温白色
32,000
 
 
取扱い終了
13343008 NNN04073BLE1 200形 14.5 3000 109.6 電球色
32,000
 
 
取扱い終了
13343017 NNN04081BLE1 200形 14.5 4000 108.2 白色
32,000
 
 
取扱い終了
13343026 NNN04082BLE1 200形 14.5 3500 106.8 温白色
32,000
 
 
取扱い終了
13343035 NNN04083BLE1 200形 14.5 3000 103.4 電球色
32,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
13342956 NNN02072BLE1 06613805 NSN01523BLE1 NSN01523BLE1 スポットライト 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 06613805 スポットライト 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 1台 11,980 税込13,178 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13342965 NNN02081BLE1 06613830 NSN01532BLE1 NSN01532BLE1 スポットライト 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 06613830 スポットライト 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 1台 11,980 税込13,178 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13342974 NNN02082BLE1 06613839 NSN01533BLE1 NSN01533BLE1 スポットライト 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 06613839 スポットライト 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 1台 11,980 税込13,178 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13342990 NNN04071BLE1 06614277 NSN03522BLE1 NSN03522BLE1 スポットライト 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 06614277 スポットライト 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 1台 15,980 税込17,578 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13342999 NNN04072BLE1 06614286 NSN03523BLE1 NSN03523BLE1 スポットライト 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 06614286 スポットライト 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 1台 15,980 税込17,578 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13343008 NNN04073BLE1 06614295 NSN03524BLE1 NSN03524BLE1 スポットライト 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 06614295 スポットライト 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 1台 15,980 税込17,578 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13343017 NNN04081BLE1 06614311 NSN03532BLE1 NSN03532BLE1 スポットライト 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 06614311 スポットライト 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 1台 15,980 税込17,578 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13343026 NNN04082BLE1 06614320 NSN03533BLE1 NSN03533BLE1 スポットライト 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 06614320 スポットライト 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 1台 15,980 税込17,578 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13343035 NNN04083BLE1 06614329 NSN03534BLE1 NSN03534BLE1 スポットライト 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 06614329 スポットライト 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 1台 15,980 税込17,578 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする