スマートアーキ ダウンライト
コンパクト&ハイパワーを両立した美しい配光のグレアレスダウンライト。
Φ75のコンパクトさで、器具の存在感を極限に抑えながらハイパワーを実現
ムラのない美しい光
種類低Wタイプ
角度(°)光源遮光:30
ランプの種類LED
材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED内蔵
直下近接限度(cm)30
演色指数(Ra)85
材質(反射板)アルミ(アルミ蒸着鏡面仕上)
電源ユニット別売
内容量1台
注意
※電源ユニット別売※必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。
※調光タイプを調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
ダウンライト の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13344277 | NYY63601 | 19647936 | NYY83601 |
![]() |
天井埋込型 グレアレスダウンライト 光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) SmartArchi(スマートアーキ) | Panasonic(パナソニック) | 1台 | ¥17,980 税込¥19,778 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
13344286 | NYY63602 | 19647945 | NYY83602 |
![]() |
天井埋込型 グレアレスダウンライト 光源遮光角30度 SmartArchi(スマートアーキ) | Panasonic(パナソニック) | 1台 | ¥17,980 税込¥19,778 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
13344295 | NYY63603 | 19647961 | NYY83603 |
![]() |
天井埋込型 グレアレスダウンライト 光源遮光角30度 SmartArchi(スマートアーキ) | Panasonic(パナソニック) | 1台 | ¥17,980 税込¥19,778 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
13344304 | NYY63611 | 19647970 | NYY83611 |
![]() |
天井埋込型 グレアレスダウンライト 光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) SmartArchi(スマートアーキ) | Panasonic(パナソニック) | 1台 | ¥17,980 税込¥19,778 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
13344320 | NYY63612 | 19647979 | NYY83612 |
![]() |
天井埋込型 グレアレスダウンライト 光源遮光角30度 SmartArchi(スマートアーキ) | Panasonic(パナソニック) | 1台 | ¥17,980 税込¥19,778 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
13344329 | NYY63613 | 19647988 | NYY83613 |
![]() |
天井埋込型 グレアレスダウンライト 光源遮光角30度 SmartArchi(スマートアーキ) | Panasonic(パナソニック) | 1台 | ¥17,980 税込¥19,778 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
13344338 | NYY63621 | 19647997 | NYY83621 |
![]() |
天井埋込型 グレアレスダウンライト 光源遮光角30度 SmartArchi(スマートアーキ) | Panasonic(パナソニック) | 1台 | ¥17,980 税込¥19,778 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
13344347 | NYY63622 | 19648006 | NYY83622 |
![]() |
天井埋込型 グレアレスダウンライト 光源遮光角30度 SmartArchi(スマートアーキ) | Panasonic(パナソニック) | 1台 | ¥17,980 税込¥19,778 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
13344356 | NYY63623 | 19648015 | NYY83623 |
![]() |
天井埋込型 グレアレスダウンライト 光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) SmartArchi(スマートアーキ) | Panasonic(パナソニック) | 1台 | ¥17,980 税込¥19,778 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
13344365 | NYY64601 | 19648031 | NYY84601 |
![]() |
天井埋込型 グレアレスダウンライト 光源遮光角30度 SmartArchi(スマートアーキ) | Panasonic(パナソニック) | 1台 | ¥19,980 税込¥21,978 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
13344374 | NYY64602 | 19648040 | NYY84602 |
![]() |
天井埋込型 グレアレスダウンライト 光源遮光角30度 SmartArchi(スマートアーキ) | Panasonic(パナソニック) | 1台 | ¥19,980 税込¥21,978 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
13344390 | NYY64603 | 19648049 | NYY84603 |
![]() |
天井埋込型 グレアレスダウンライト 光源遮光角30度 SmartArchi(スマートアーキ) | Panasonic(パナソニック) | 1台 | ¥19,980 税込¥21,978 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
13344399 | NYY64611 | 19648058 | NYY84611 |
![]() |
天井埋込型 グレアレスダウンライト 光源遮光角30度 SmartArchi(スマートアーキ) | Panasonic(パナソニック) | 1台 | ¥19,980 税込¥21,978 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
13344408 | NYY64612 | 19648067 | NYY84612 |
![]() |
天井埋込型 グレアレスダウンライト 光源遮光角30度 SmartArchi(スマートアーキ) | Panasonic(パナソニック) | 1台 | ¥19,980 税込¥21,978 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
13344417 | NYY64613 | 19648076 | NYY84613 |
![]() |
天井埋込型 グレアレスダウンライト 光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) SmartArchi(スマートアーキ) | Panasonic(パナソニック) | 1台 | ¥19,980 税込¥21,978 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
13344426 | NYY64621 | 19648085 | NYY84621 |
![]() |
天井埋込型 グレアレスダウンライト 光源遮光角30度 SmartArchi(スマートアーキ) | Panasonic(パナソニック) | 1台 | ¥19,980 税込¥21,978 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
13344435 | NYY64622 | 19648101 | NYY84622 |
![]() |
天井埋込型 グレアレスダウンライト 光源遮光角30度 SmartArchi(スマートアーキ) | Panasonic(パナソニック) | 1台 | ¥19,980 税込¥21,978 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
13344444 | NYY64623 | 19648110 | NYY84623 |
![]() |
天井埋込型 グレアレスダウンライト 光源遮光角30度 SmartArchi(スマートアーキ) | Panasonic(パナソニック) | 1台 | ¥19,980 税込¥21,978 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
13344460 | NYY64631 | 19648119 | NYY84631 |
![]() |
天井埋込型 グレアレスダウンライト 光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) SmartArchi(スマートアーキ) | Panasonic(パナソニック) | 1台 | ¥19,980 税込¥21,978 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
13344469 | NYY64632 | 19648128 | NYY84632 |
![]() |
天井埋込型 グレアレスダウンライト 光源遮光角30度 SmartArchi(スマートアーキ) | Panasonic(パナソニック) | 1台 | ¥19,980 税込¥21,978 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
13344478 | NYY64633 | 19648137 | NYY84633 |
![]() |
天井埋込型 グレアレスダウンライト 光源遮光角30度 SmartArchi(スマートアーキ) | Panasonic(パナソニック) | 1台 | ¥19,980 税込¥21,978 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
13344487 | NYY64701 | 19648146 | NYY84701 |
![]() |
天井埋込型 グレアレスダウンライト 光源遮光角30度 SmartArchi(スマートアーキ) | Panasonic(パナソニック) | 1台 | ¥22,980 税込¥25,278 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
13344496 | NYY64702 | 19648155 | NYY84702 |
![]() |
天井埋込型 グレアレスダウンライト 光源遮光角30度 SmartArchi(スマートアーキ) | Panasonic(パナソニック) | 1台 | ¥22,980 税込¥25,278 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
13344505 | NYY64703 | 19648171 | NYY84703 |
![]() |
天井埋込型 グレアレスダウンライト 光源遮光角30度 SmartArchi(スマートアーキ) | Panasonic(パナソニック) | 1台 | ¥22,980 税込¥25,278 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
13344514 | NYY64711 | 19648180 | NYY84711 |
![]() |
天井埋込型 グレアレスダウンライト 光源遮光角30度 SmartArchi(スマートアーキ) | Panasonic(パナソニック) | 1台 | ¥22,980 税込¥25,278 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
13344530 | NYY64712 | 19648189 | NYY84712 |
![]() |
天井埋込型 グレアレスダウンライト 光源遮光角30度 SmartArchi(スマートアーキ) | Panasonic(パナソニック) | 1台 | ¥22,980 税込¥25,278 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
13344539 | NYY64713 | 19648198 | NYY84713 |
![]() |
天井埋込型 グレアレスダウンライト 光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) SmartArchi(スマートアーキ) | Panasonic(パナソニック) | 1台 | ¥22,980 税込¥25,278 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
13344548 | NYY64721 | 19648207 | NYY84721 |
![]() |
天井埋込型 グレアレスダウンライト 光源遮光角30度 SmartArchi(スマートアーキ) | Panasonic(パナソニック) | 1台 | ¥22,980 税込¥25,278 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
13344557 | NYY64722 | 19648216 | NYY84722 |
![]() |
天井埋込型 グレアレスダウンライト 光源遮光角30度 SmartArchi(スマートアーキ) | Panasonic(パナソニック) | 1台 | ¥22,980 税込¥25,278 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
13344566 | NYY64723 | 19648225 | NYY84723 |
![]() |
天井埋込型 グレアレスダウンライト 光源遮光角30度 SmartArchi(スマートアーキ) | Panasonic(パナソニック) | 1台 | ¥22,980 税込¥25,278 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
13344575 | NYY64731 | 19648241 | NYY84731 |
![]() |
天井埋込型 グレアレスダウンライト 光源遮光角30度 SmartArchi(スマートアーキ) | Panasonic(パナソニック) | 1台 | ¥22,980 税込¥25,278 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
13344584 | NYY64732 | 19648250 | NYY84732 |
![]() |
天井埋込型 グレアレスダウンライト 光源遮光角30度 SmartArchi(スマートアーキ) | Panasonic(パナソニック) | 1台 | ¥22,980 税込¥25,278 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
13344600 | NYY64733 | 19648259 | NYY84733 |
![]() |
天井埋込型 グレアレスダウンライト 光源遮光角30度 SmartArchi(スマートアーキ) | Panasonic(パナソニック) | 1台 | ¥22,980 税込¥25,278 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |